Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165RD6E Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 165RD6E Isolierband
3M 165RD6E Isolierband
3M 165RD6E Isolierband
3M 165RD6E Isolierband
3M 165RD6E Isolierband
3M 165RD6E Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100021006
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165RD6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Rot
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,49* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
710-00152
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.