| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3985-10-16 Herst.-Nr.: 3985-10-16 EAN/GTIN: 4034138922190 |
| | |
|
| | |
| PVC-Folie mit Acrylat mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 schwer entflammbar ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit schmiegsame, weiche Folie wechseltemperaturbeständig DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 11 Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). PVC Klebeband – eine Allzweckwaffe PVC Klebeband ist eine Allzweckwaffe im Alltag und nützlich für sämtliche Reparatur- und Isolierarbeiten am Kabelbaum und anderen Kabelleitungen. Das Isolierband ist hitzebeständig, sehr widerstandsfähig und bis zu einem hohen Druck reißfest. Die Länge des Normfest Isobands beträgt 10 m, bei einer Breite von 15 mm und Dicke von 0,15 mm. Das Kabel Klebeband arbeitet zuverlässig, ist resistent gegenüber Nässe und isoliert Kabelleitungen mit einem starken Halt. PVC Isolierband ist zudem stark klebend, von hoher Flexibilität und absolut alterungsbeständig. PVC Isolierband – stark im Alltag Das PVC Isolierband von Normfest ist ein vertrauensvoller Begleiter für sämtliche Situationen im Alltag und klebt sehr stark. Der Autospiegel wackelt und könnte sich bereits bei der nächsten Fahrt lösen? Sie haben vorerst keine Zeit oder Mittel das Auto reparieren zu lassen? Das Isolierband kann hier wichtige Hilfestellung leisten und hält den Autospiegel, bis zur Reparatur, zuverlässig am Wagen fest. Es ist Sonntag und Sie bekommen Besuch zum Kaffee? Der Gartentisch ist bereits gedeckt und die Gäste unterwegs? Bei Aufstellen der Stühle merken Sie, dass ein Stuhl ein abgeknicktes Bein hat und zum vorerst sicheren Beheben des Problems, nutzen Sie das stark klebende PVC Klebeband. So steht das defekte Bein zumindest für die nächste Zeit stabil. Billigware hält oft nicht – Normfest Klebeband Isolierbänder gibt es in vielen verschiedenen Farben und von unterschiedlicher Breite. Dabei sollte man nicht auf Billigware zurückgreifen, da die Klebestärke und Isolierung hier Unterschiede aufzeigen kann. Das Elektro Isolierband von Normfest klebt und isoliert stets zuverlässig, ist hitze- und wasserbeständig und hält einfach, was es verspricht. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Meinungen? Wir helfen gerne! Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme einfach unser Kontaktformular oder rufen beim telefonischen Kundendienst an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, 39851016 Weichband PVC Band Elektroisolierband, ISOLIERBAND ROT 10M 15MM 39851016 Weichband PVC Band Elektroisolierband Isolierband rot 10 m x 15 mm Klebebänder |
| | |
| |