Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Gr


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811984-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     28839
EAN/GTIN:
     4021393000022
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot gelb grün blau
Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm 6 St.

PVC-Elektro-Isolierband Set

Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün
(L x B) 3 m x 19 mm
Flammwidrig,Selbstklebend

Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Selbstklebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Trägermaterial (Details): PVC

Lieferumfang:
Je 1 Rolle: 1 x Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Grün.

Hinweis:
Abmessungen je Rolle
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Gelb | Rot | Schwarz | Weiß | Grün
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig | Selbstklebend
Farbe:
blau | gelb | rot | schwarz | weiß | grün
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
28839
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Typ:
800
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband-Set
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Coroplast, 28839, isolierband, isolier klebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,07*
1 Tag
40
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,18*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,35*
3 Tage
30
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,36*
Lager 102
470
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,61*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,61*
€ 7,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,27*
€ 7,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,98*
€ 7,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,59*
€ 6,65
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,49*
€ 6,53
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,19*
€ 6,18
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,07*
€ 6,03
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,44*
€ 5,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.