GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Min...
GBC Laminiergerät Fusion 3100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminiere...
Innovativ - Benutzerfreundlich - AUTOLAM - Laminating Machine - Laminier Gerät: Der AUTOLAM A3 Laminator erkennt nach einer Aufwärmzeit von nur 50 Sekunden die Stärke Ihrer Laminierfolie (70 MIC bi...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 230Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Laminator A230 Plus Heiß- und Kalt-Laminieren Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, modernes Design Ho...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebra...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch mö...
3-in1-Gerät: Heiß- und Kaltlaminieren Papier schneiden und Papierecken runden Laminierbreite A 340 Combo: 330 mm (A3) Schnittbreite A 340 Combo: bis zu DIN A4 / DIN A3 schmale Seite Schneidekapazit...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Dieses Laminiergerat verschweist Ihre Unterlagen durch ...
GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A4. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 330Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis ...
Leitz Laminiergerät iLAM Office Pro A3. Für Format A3. Mit integrierter Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts. An der Vorderseite oben mit Tastenfeld für die Einstellungen. Mit LED-Bereitschaftsanz...
Leitz Laminiergerät iLAM Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
Leitz Laminiergerät iLAM Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfei...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nac...
Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die besonders kurze Aufheizzeit ab 30 bzw. 40 Sekunden gewährleistet einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit e...
Das LMG Premium Laminierset - Für ausgesprochen geniale Ergebnisse! Auch Sie haben keine Lust auf unangenehme Überraschungen. Wenn Sie dringend laminieren müssen, muss Ihre Maschine zuverlässig fun...
Laminiergerät Dahle 70303. Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierun, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 40 Sekunden...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 7000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Min...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3 Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate...
Der neue Multilam von LMG vereint alles in sich, was ein Laminator der Neuzeit besitzen muss. Das Laminiergerät ist ausgestattet mit einem Profi-Hebelschneider sowie Eckenrunder. MAXIMALE BEDIENFRE...
Laminiergerät Dahle 70304 Für Format DIN A4. Heiß-/Kaltlaminierung, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 30 Sekunden. MIt 4 Silikonrollen, 2 dav...
Leitz Laminiergerät iLAM Home A4. Für Format A4. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte D...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A4, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensor...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgeb...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A4 Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, mod...
Leitz Laminiergerät iLAM Home A3. Für Format A3. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte D...
pavo Laminiergerät Alaska Swift, DIN A3, schwarz / weiß Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 4 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 50...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensor...