Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3, 80-250my, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-75190000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75190000
EAN/GTIN:
     4002432113569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich. Mit intelligenter Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche und automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit. Vermeidung von Folienstaus. Mit patentiertem Easy Feed System: Fächer öffnen, offene Folie auflegen, Fächer schließen, Mithilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen, laminieren mit perfektem Ergebnis! Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Mit 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Mit automatischer Rollenrücklauffunktion: verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 - 250 micron. Geschwindigkeit: variabel, maximal 2000 mm/Minute (15 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken. Temperatur: fest, maximal 142° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 1 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt. Gewicht: 7,3 kg. Material: ABS-Kunststoff. Format: 482 x 125 x 400 mm, mit Ablage: 526 x 143 x 401 mm.3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
Comfortregelung
Laminiergeschwindigkeit:
2000
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Rollen - vier davon beheizt, ein Knopfdruck genügt: vollautomatische Erkennung der Laminierdicke und Wahl der optimalen Geschwindigkeit, mit Easy Feed System: laminieren mit Führungsschiene, fotofähig, inkl. Starterset
Höhe:
125
Masse (Gewicht):
7.3
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Breite:
482
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Farbe:
silber/schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
320
Tiefe:
400
empf. Stärke der Folie:
250
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,17*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,67*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,46*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,67*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,96*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,27*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,11*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,34*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.