Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Laminiergerät Dahle 70303, DIN A 3, max 2 x 125 µm
Artikel-Nr.:
     C1103-70303-14588
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     70303-14588
EAN/GTIN:
     4009729067178
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät Dahle 70303. Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierun, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 40 Sekunden. 4 Silikonrollen, davon 2 beheizt. Laminiergeschwindigkeit: 500 mm/min. Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie. Masse (Gewicht): 2.6 kg. Farbe: schwarz. Max. Breite des zugeführten Materials: 325 mm. Größe (B x H x T): 454 x 78 x 150 mm. GS-Prüfzeichen, CE.
Weitere Informationen:
empf. Stärke der Folie:
125
Verwendung für Papierformate:
für Format DIN A3
Tiefe:
150
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Breite:
454
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch; Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 70303
Laminiergeschwindigkeit:
500
Masse (Gewicht):
2.6
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
325
Ausführung der Durchlaufregelung:
4 Silikonrollen, davon 2 beheizt
erforderliche Dauer des Vorheizens:
0.6
Artikelbezeichnung:
Laminiergerät Dahle 70303
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Höhe:
78
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
empfohlene Dicke der Folie:
125
Verwendung für Papierformat:
für Format DIN A3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 70303
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.