Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Laminiergerät iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1011-74744000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74744000
EAN/GTIN:
     4002432116379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich. Mit intelligenter Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche und automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit. Vermeidung von Folienstaus. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Mit 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Mit automatischer Rollenrücklauffunktion: verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 - 250 micron. Geschwindigkeit: variabel, maximal 1000 mm/Minute (25 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken. Temperatur: 130° bis 142° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Leistungsaufnahme: 1700 Watt. Gewicht: 6,7 kg. Material: ABS-Kunststoff. Format: 482 x 125 x 400 mm, mit Ablage: 526 x 143 x 401 mm.3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Tiefe:
400
Höhe:
125
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Ausführung der Temperaturregelung:
Comfortregelung
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Laminiergeschwindigkeit:
1000
Breite:
482
Masse (Gewicht):
6.7
Farbe:
weiß hochglanz/anthrazit
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Rollen - vier davon beheizt, intelligente Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt, vollautomatische Erkennung der Laminierdicke und Wahl der optimalen Geschwindigkeit, fotofähig, inkl. Starterset
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
max. Breite des zugeführten Materials:
320
Garantiedauer:
3 Jahre
empf. Stärke der Folie:
250
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,51*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,34*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,77*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,62*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,68*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,95*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,29*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,15*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,38*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.