Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Olympia A 2024 Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17376418
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4030152030101
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
175 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
2860 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,96*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,20*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,72*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.