Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 7000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4402133EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4402133EU
EAN/GTIN:
     5028252515535
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion Plus 7000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit Folienrücklauf. Automatische Erkennung der Folienstärke. Mit akustischem Warnton bei Fehleinzug. Mit 6 Laufrollen. Folienstärke: 75-250 Micron. Geschwindigkeit: 1400 mm/Minute (13 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 7,8 kg. Format: 578 x 121 x 235 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Verwendung für Papierformate:
A3
Höhe:
121
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
578
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Beschreibung der Besonderheiten:
Optische/akustische Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion. Mit Abschaltautomatik. Mit Statusanzeige. Mit Folienrücklauf. Automatische Erkennung der Folienstärke. Mit akustischem Warnton bei Fehleinzug. 6 Laufrollen.
Masse (Gewicht):
7.8
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
empf. Stärke der Folie:
250
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz/silber
Garantiedauer:
2 Jahre
Laminiergeschwindigkeit:
1400
Tiefe:
235
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,56*
€ 376,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4402134EU
ab € 243,49*
Ähnlich
Leitz
75190000
ab € 358,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.