Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz
Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz
Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz
Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz
Olympia A 230 Plus Kalt-/Warmlaminator 400 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31990855
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3127
EAN/GTIN:
     4030152031276
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A4 Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, modernes Design Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung Automatische Abschaltung bei Überhitzung Inkl. Laminierfolien: 2x DIN A4
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
2.5 min
Temperatur (max)
105 °C
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
435 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
855 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,20*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,72*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,12*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.