| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-ENTRYLAMA3 Herst.-Nr.: ENTRYLAMA3 EAN/GTIN: 4250504560074 |
| |
|
| | |
| Das LMG Premium Laminierset - Für ausgesprochen geniale Ergebnisse! Auch Sie haben keine Lust auf unangenehme Überraschungen. Wenn Sie dringend laminieren müssen, muss Ihre Maschine zuverlässig funktionieren. Vertrauen Sie daher auf die jahrzehntelange Erfahrung von LMG. Strenge Qualitätskontrollen und stetige Weiterentwicklung machen LMG Produkte zu Etwas, auf Das man sich verlassen kann. Ihre Vorteile auf einen Blick: - Jedes Mal perfekte und blasenfreie Ergebnisse- Zuverlässige Sicherheitsassistenten- Starterset mit Eckenrunder, Rollenschneider und Laminierfolien- Schneller und kompakter Laminator - Unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis- 2 Jahre Herstellergarantie Technische Merkmale: - Laminiert bis 125 mic- Laminiert Dokumente bis DIN A3- Geschwindigkeit von 400mm/min- Aufwärmzeit unter 2 min - 2 Rollen mit Temperaturen von 105-125°C- 500W Leistungsaufnahme- AC 230V / 50HZ- Arbeitsbreite von 330 mm - Anti-Stau-Funktion- Überhitzungsschutz- Kaltlaminieren möglich- Farbe Kristallweiß Weitere Informationen: | | Laminator-Eigenschaften: | Überhitzungsschutz | optische Bereitschaftsanzeige | Staulösemechanik | 2 Heizwalzen | Fotolamination möglich | für Formate: | DIN A4 | max. Folienstärke in mic/micron: | 125 | Format: | DIN A3 (303 x 426 mm) | Aufwärmzeit in Minuten: | 2 | Geschwindigkeit in mm/min: | 400 | Max. Arbeitsbreite in mm: | 320 | Heizsysteme: | 2 indirekt beheizte Walzen | Temperatureinstellungen: | nein | Antriebsart: | 2 Walzen | Einsatzbereich: | Standard | Rücklauf-Funktion: | nein | optische Bereitsschaftsanzeige: | ja | Überhitzungsschutz: | ja | Staulösemechanik: | ja | Material Gehäuse: | Plastik | Farbe: | weiss/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät a3 lmg, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, DIN A3, LMG Germany, ENTRYLAMA3 |
| | |
| |