Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4400748EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400748EU
EAN/GTIN:
     5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A4. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: 600 mm/Minute (30 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 4 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 241 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 2 kg. Format: 405 x 90 x 100 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
empf. Stärke der Folie:
125
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Verwendung für Papierformate:
A4
Tiefe:
100
Garantiedauer:
2 Jahre
Laminiergeschwindigkeit:
600
Höhe:
90
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
241
Breite:
405
Masse (Gewicht):
2
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,26*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,78*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,67*
Zubehör
GBC
3747348
ab € 17,07*
Zubehör
GBC
3200723
ab € 13,17*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.