Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Olympia A 240 Combo Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21749216
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3114
EAN/GTIN:
     4030152031146
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
250 mm/min
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Schneider
Ja
Laminiersystem
Beutel
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Stau-Erkennung
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
265 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,96*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,20*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,72*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.