6-Rollen Technologie mit 4 großen beheizten Rollen für hochwertige Laminierergebnisse - Geeignet für Laminierfolien bis 250 Mikron - Komplett flexible Einstellmöglichkeit mit 6 voreingestellten Set...
GBC Rollenlaminiergerät Catena 35. Bedienfeld mit übersichtlicher Tastenanordnung. Programmierbare Festwerttasten für Temperatureinstellungen. Mit schwenkbarem Zufuhrtisch und Schutzabdeckung für e...
pavo Laminiergerät Alaska Ignite, DIN A4, schwarz/weiß Laminierbreite: 240 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 250...
pavo Laminiergerät Alaska Ingite, DIN A3, schwarz / weiß Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 2...
pavo Laminiergerät Colorado, DIN A4, schwarz/weiß Laminierbreite: 236 mm, für Folienstärke: max. 200 mic (2 x 100 mic), Aufwärmzeit: ca. 3 - 4 Minuten, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 250 mm...
Ideal für den Gebrauch zuhause, in der Schule und in kleinen Büros. - inkl. Starterpaket mit 10 Laminierfolien. - für Laminierfolien bis max. A3 und 2 x 125 Micron. - Eignet sich für: Gedruckte Fot...
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A3. Mit 2 Laufrollen. Einfaches Laminieren ohne komplizierte Einstellungen. Kaltlaminiermodus zur Verwendung mit selbstklebenden Kaltlaminierfolien oder für w...
GBC Laminator Set Inspire+. Für Format A4. Mit 2 beheizten Laufrollen. Mit manueller Rollenfreigabe bei eingeklemmten Folien. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit is...
Technik und Design schließen sich nicht mehr aus. Der Prolamic E-1230 ist ein stylisches, platzsparendes Laminiergeräte. Sie können die unterschiedlichsten Dokumente laminieren. Ihrer Kreativität s...
Laminiergerät mit 2 Heizwalzen für Formate bis DIN A4 (Arbeitsbreite 230 mm), INKLUSIVE 5 Folien (Laminiertaschen) in DIN A4 (80 Mikron) Geeignet für Heißlamination von 80 - 125 Mikron Folienstärke...
2in1 Laminiergerät mit Rollenschneider für Din A4 Laminiergeschwindigkeit: 300mm / min Rollenscheider mit 3 Schnittfunktionen Aufheizzeit: 4 min. Max. Laminierbreite: 240mm Laminiertaschen bis 250 ...
Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4 Mit dem ednet Lamniergerät, A4 schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vist...
Qualität und Innovation vereint den POWERLAM zu einem Laminator der Neuzeit. Der moderne A3 Laminator laminiert Folien von 70 mic bis 250 mic. Möchten Sie während des Laminierprozesses eine andere ...
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A4. Mit 2 Laufrollen. Einfaches Laminieren ohne komplizierte Einstellungen. Kaltlaminiermodus zur Verwendung mit selbstklebenden Kaltlaminierfolien oder für w...
GBC Laminator Set Inspire+. Für Format A4. Mit 2 beheizten Laufrollen. Mit manueller Rollenfreigabe bei eingeklemmten Folien. Mit LED-Bereitschaftsanzeige; eingeschaltet (rot) und betriebsbereit is...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 240 mm (A4) und einer Stärke von 2 x 175 mic., Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen (davon 2 beheizt), Geschwindigkeit: 380 mm / Min., Aufheizzei...
Technik und Design schließen sich nicht mehr aus. Der Prolamic E-2320 ist ein stylisches, platzsparendes Laminiergeräte. Sie können die unterschiedlichsten Dokumente laminieren. Ihrer Kreativität s...
HeatGuard Reduziert die Oberflächen Temperatur des Laminiergeräts und bietet mehr Sicherheit für den Anwender. 100% Jam Free Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fello...
Set-Angebot DIN A4-Einsteiger-Laminiergerät Dowell plus 100 Stück Laminierfolien DIN A4 glänzend. Das Gerät kann Folienstärken bis 125 mic verarbeiten. Das Heizsystem besteht aus 2 indirekt beheizt...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit ...
Laminieren leicht gemacht! Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen kei...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, vier von außen beheizt · mit Easy Feed-System · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Sta...
Laminieren leicht gemacht! Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen kei...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nac...
Der Kompakte Helfer für das OFFICE. Universell einsetzbares A4-Laminiergerät mit einer extrem kurzen Aufheizzeit, verpackt in einem kompakten Design. Der Laminierer benötigt nur 1 Minute zum Aufhe...
Taschen-Hochgeschwindigkeits-Laminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 320 mm (A3) und einer Stärke von 2 x 250 mic., Laminiert ohne Carrier, 6 Rollen, davon 4 direkt beheizt, in 9-Stufen ei...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 330 mm (A3) und einer Stärke von 2 x 175 mic., Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen (davon 2 beheizt), Geschwindigkeit: 380 mm / Min., Aufheizzei...
HP Laminiergerät Pro Laminator 600 A3 3164 DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten Aufwärmzeit: Einsatzbereit in nur 60 Sekunden. Geschwindigkeit: Laminiert 600 mm pro Minute. Folienstärke: Von 75/80...
Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die besonders kurze Aufheizzeit ab 45 Sekunden gewährleistet einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit ein exzel...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 260 mm (A4) und einer Stärke von 2 x 175 mic., Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen, davon 2 direkt beheizt, Geschwindigkeit: 650 mm / Min., Aufh...
HP Laminiergerät Pro Laminator 600 A4 3163 DIN A4, DIN A5, DIN A6, Visitenkarten Aufwärmzeit: Einsatzbereit in nur 60 Sekunden. Geschwindigkeit: Laminiert 600 mm pro Minute. Folienstärke: Von 75/80...
Nur 1 Minute Aufheizzeit - Laminieren in Topqualität dank automatischem Erkennen der Folienstärke und darauf abgestimmter Laminiergeschwnidigkeit von bis zu 1000 mm/min. Kein langes Warten bis Gerä...