Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Laminiergerät iLAM Office A3, 80-125my, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-72530084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72530084
EAN/GTIN:
     4002432112906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 350 mm/Minute (45 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 500 Watt. Gewicht: 1,737 kg. Format: 465 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Höhe:
76
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Tiefe:
128
Breite:
465
empf. Stärke der Folie:
125
Laminiergeschwindigkeit:
350
Farbe:
silber
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Masse (Gewicht):
1.8
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
max. Breite des zugeführten Materials:
320
Garantiedauer:
2 Jahre
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 18,50*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,38*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,65*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,85*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,20*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 159,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.