Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-73680023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73680023
EAN/GTIN:
     4002432112937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
1.37
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
85
Laminiergeschwindigkeit:
300
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Farbe:
pink
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Tiefe:
125
empf. Stärke der Folie:
125
Breite:
370
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,88*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,30*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,22*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 159,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.