Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i A3 300 mm/min Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25546121
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5736101
EAN/GTIN:
     0043859679997
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.125 mm
Format
A3
Beutelkapazität (pro Klappe)
125 µ
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Automatische Abschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
531.8 mm
Tiefe
146.1 mm
Höhe
104.8 mm
Gewicht
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.