Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminiere...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 230Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Laminator A230 Plus Heiß- und Kalt-Laminieren Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, modernes Design Ho...
3-in1-Gerät: Heiß- und Kaltlaminieren Papier schneiden und Papierecken runden Laminierbreite A 340 Combo: 330 mm (A3) Schnittbreite A 340 Combo: bis zu DIN A4 / DIN A3 schmale Seite Schneidekapazit...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Dieses Laminiergerat verschweist Ihre Unterlagen durch ...
GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A4. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 330Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis ...
Leitz Laminiergerät iLAM Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfei...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3 Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate...
Laminiergerät Dahle 70304 Für Format DIN A4. Heiß-/Kaltlaminierung, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 30 Sekunden. MIt 4 Silikonrollen, 2 dav...
Leitz Laminiergerät iLAM Home A4. Für Format A4. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte D...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A4, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensor...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A4 Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm Kompaktes, mod...
A4 Laminator Prolamic HR 230 D Zur Technik: Die Geräte der Prolamic HR-Serie laminieren Formate bis zu DIN A2 im Heiß- und Kaltlaminierverfahren. Die Besonderheit der Serie liegt in der intelligent...
Ecobra Sicherheits-Rollenschneidemaschine DIN A4 + Laminiergerät 2 in 1, Schnittlänge 320 mm Sicherheits-Rollenschneidemaschine DIN A4 + Laminiergerät 2 in 1 Heiß- und Kaltlaminieren aller Formate ...
Laminiergerät Fusion 1100L, für Papierformat bis A4, Laminierart (heiß/kalt) Laminiert Dokumente bis A4 mit Standard 2x 75 oder 2x 125 Mic. Folientaschen in weniger als einer Minute. Eine grüne Leu...
Qualitäts-Kaltlaminierfolien für anhaltenden Schutz und brillante Veredelung von Dokumenten, Fotos, Speisekarten etc. Schnelles Laminieren mit einem Kaltlaminiergerät oder ganz ohne elektrischen He...
Laminierfolien (DIN A4 80 Mikron) 100er Pack 100 Laminier Folien für Heißlamination von Dokumenten und Fotos bis zu einem Format von DIN A4 Schützen Sie wichtige Dokumente vor Verschmutzung, Verble...
DIGILAM 240 DIN A4 Laminator mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Dieser Taschenlaminator eignet sich sehr gut für den einfachen Einsatzbereich. Eine solide Verarbeitung sowie eine einfache Handhab...
GBC Laminiertasche Peel'n'Stick. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Fo...
Laminiergerät A4 Dahle 70104. Verwendung für Papierformate: für Format A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max. 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorhei...
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A4. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminiere...
Heiß und Kalt Laminator bis A4-Format Für Folien bis zu einer Dicke von 250 Mikrometer Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Graphiken, Ausweise usw.
Laminiergerät Dahle 70204. Für Format DIN A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: max. 0.5 min. 2 beheizba...
Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron - Stau-Entriegelu...
Heiß und Kalt Laminator bis A3-Format - Für Folien bis zu einer Dicke von 250 Mikrometer - Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, - Graphiken, Ausweise usw.