Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400746EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400746EU
EAN/GTIN:
     5028252336352
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A4. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 241 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,7 kg. Format: 375 x 80 x 95 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit 2 Laufrollen.
Breite:
375
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
241
Laminiergeschwindigkeit:
300
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Tiefe:
95
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Verwendung für Papierformate:
A4
empf. Stärke der Folie:
125
Masse (Gewicht):
1.7
Höhe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400745EU
ab € 52,75*
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 41,60*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,15*
Zubehör
GBC
4400749EU
ab € 90,73*
Zubehör
GBC
4400748EU
ab € 78,18*
Zubehör
GBC
4400750EU
ab € 140,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.