Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz Lamigo A4 Heisslaminator 450 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renz Lamigo A4 Heisslaminator 450 mm/min Schwarz
Renz Lamigo A4 Heisslaminator 450 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80365425
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
450 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.5 mm
Format
A4
Mindestfolienstärke
75 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
1 min
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Auto-Standby
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Stau-Erkennung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstärke
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.