Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät ProfiOffice® Prolamic HR 230 D, DIN A4, 80 - 250 mic (89012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
A4 Laminator Prolamic HR 230 D
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-089012
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-089012
EAN/GTIN:
     4044526890123
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

A4 Laminator Prolamic HR 230 D
Zur Technik: Die Geräte der Prolamic HR-Serie laminieren Formate bis zu DIN A2 im Heiß- und Kaltlaminierverfahren. Die Besonderheit der Serie liegt in der intelligenten Regeltechnik sowie in dem vorbildlichen Heiz- und Luftkühlsystem, welches Laminierungen bis zu 2x250 Mikron ermöglicht. Die optimal platzierten Ventilatoren und Luftkanäle, sichern ein konstant abgekühles Gehäuse und ermöglicht den Non-Stop Dauerbetrieb.
Zur Funktion: Die 3 verfügbaren Formate der Prolamic HR-D Serie sind mit einem LCD Display und einer digitalen Regelung ausgestattet. Sie bieten mit den Funktionen On/Off, Status oder Reverse, eine unkomplizierte Bedienung. Der funktionale Design-Drehknopf lässt sich auf Basis der Laminierfoliendicke die geeignete Temperatureinstellung vornehmen und eine individuelle Nachregulierung bis auf 1 Grad Celsius vornehmen. Ein Tonsignal meldet die Bereitschaft zum Laminieren und ist durchschnittlich in 3-8 Minuten je nach Foliendicke erreicht. Der aktuelle Temperaturstatus kann ebenfalls zu jeder Zeit per Knopfdruck des "Status" Button abgerufen werden.

Technische Daten


Marke ProfiOffice
Laminiergröße (mm) max. 230 (A4)
Laminierstärke (mic):  max. 2 x 250 
Geschwindigkeit (mm/min)  600
Temperaturregelung (mic):  cold / 80 bis 250
Revers-Funktion +
Kaltlamination +
Leistung (W)  1000
Abmessungen (mm) 465 x 210 x 118
Vorheizzeit  (min) 4,5
Gewicht (kg) 7

Weitere Informationen:
Laminiergröße:
bis A4 DIN
Laminierstärke:
max. 2x250 (500) Mikron
Temperaturregelung:
kalt, 80-250 Mikron
Vorheizzeit:
ca. 4,5 min
Rücklauffunktion:
ja Knopf
Leistung:
1000 Watt
Cool-Down System:
ja automatisch
Länge:
640 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
7,3 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heiß-laminiergerät a4, heiss laminiergerät, heißlaminiergerät 500 micron, fotos, urkunde, laminiern, verschweißen, schweißen, sicherheit, schild, platsik, kunststoff, 2021, neu, büro, dokument, office, laminator, wasser, geschenk, mitgliedskarte, eintrittskarten, schulsachen, rezept, laminiermaschine, olympia, A4, A3, home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.