Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro Laminator 600 A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859008
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3164#ABD
EAN/GTIN:
     4030152031641
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
HP Pro Laminator 600 A3 - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
11.68 cm
Gewicht
2.92 kg
Gerätetyp
Laminator
Transportbreite
58.5 cm
Transporttiefe
22.5 cm
Transporthöhe
18.4 cm
Transportgewicht
3.66 kg
Verschiedenes
Packungsinhalt
15 laminating pouches
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch
1450 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Farbe
Schwarz
Merkmale
Antiblockiersystem (ABS), Staufreigabetaste, Touch Control, 2 rollers
Aufwärmzeit
1 Minute
Maximale Breite
33 cm
Maximale Geschwindigkeit
60 cm/Min.
Maximale Größe
A3
Max. Dicke
0.5 mm
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
75-125 µm
Automatische Abschaltung
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Reverse function
Laminierungsmaterialtyp
Beutel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.