Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DIGILAM 240 Laminiergerät - DIN A4, 240 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DL240
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DL240
EAN/GTIN:
     4250504522966
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

DIGILAM 240

DIN A4 Laminator mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Dieser Taschenlaminator eignet sich sehr gut für den einfachen Einsatzbereich. Eine solide Verarbeitung sowie eine einfache Handhabung zeichnen den Laminator aus. Die Temperatur ist stufenlos regelbar und es können Laminierfolientaschen von 80 bis 250 Micron verwendet werden. Das Laminiergerät verfügt über ein 4 Walzen-System und ist ein hochwertiger Allround-Laminator für Normalpapier und Fotos.

Merkmale:

  • 5 Minuten Aufwärmzeit
  • Kalt laminieren möglich
Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Temperatureinstellung regelbar | Staulösemechanik | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | 2 Heizwalzen | optische Bereitschaftsanzeige | Carrier tauglich
für Formate:
DIN A4
max. Folienstärke in mic/micron:
250
Format:
DIN A4 (216 x 303 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
5
Geschwindigkeit in mm/min:
340
Max. Arbeitsbreite in mm:
240
Heizsysteme:
2 indirekt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
400
Antriebsart:
4 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Büro
Rücklauf-Funktion:
nein
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
silber/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.