Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126240500
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747243
EAN/GTIN:
     0033816067394
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche Peel'n'Stick. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite.
Stärke der Folie:
125
Breite:
216
Höhe:
303
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Satz
€ 5,95*
ab € 37,90*
€ 49,96*
1 Tag
109
pro Satz
€ 5,49*
ab € 37,96*
€ 49,98*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 38,68*
€ 50,71*
2 Tage
43
pro Satz
€ 2,90*
ab € 38,72*
€ 50,96*
10 Tage
3
pro Satz
€ 5,87*
ab € 40,40*
€ 52,88*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,96*
€ 59,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,31*
€ 58,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,73*
€ 56,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,64*
€ 53,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,55*
€ 50,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,90*
€ 45,10
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747527
ab € 14,02*
Zubehör
GBC
3747530
ab € 19,54*
Zubehör
GBC
3743152
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.