| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910532672 Herst.-Nr.: 4400746EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laminiergerät Fusion 1100L, für Papierformat bis A4, Laminierart (heiß/kalt) Laminiert Dokumente bis A4 mit Standard 2x 75 oder 2x 125 Mic. Folientaschen in weniger als einer Minute. Eine grüne Leuchte und ein Signalton zeigen die Betriebsbereitschaft an, die Freigabetaste behebt Folienstaus und die Abschaltautomatik spart Energie. Auch Kaltlaminieren mit selbstklebenden Kaltlaminiertaschen möglich. Laminierart (heiß/kalt) Heiß-/Kaltlaminierung, Laminiergeschwindigkeit (mm/Min.) 330mm/min, Höhe 80mm, maximale Arbeitsbreite 241mm, Schneidevorrichtung vorhanden Nein, Vorheizzeit (Min.) 3min Eigenschaft: bis A4, 375mm breit, Tiefe 95mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, gbc laminator a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Fusion, 1100L, für, 4400746EU |
| | |
| |