GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Min...
GBC Laminiergerät Fusion 3100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminiere...
Innovativ - Benutzerfreundlich - AUTOLAM - Laminating Machine - Laminier Gerät: Der AUTOLAM A3 Laminator erkennt nach einer Aufwärmzeit von nur 50 Sekunden die Stärke Ihrer Laminierfolie (70 MIC bi...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebra...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch mö...
3-in1-Gerät: Heiß- und Kaltlaminieren Papier schneiden und Papierecken runden Laminierbreite A 340 Combo: 330 mm (A3) Schnittbreite A 340 Combo: bis zu DIN A4 / DIN A3 schmale Seite Schneidekapazit...
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Set bestehend aus - Laminiergerät Modell A 330Plus - Schneidelineal - Eckenrunder - Laminierfolien Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate bis ...
Leitz Laminiergerät iLAM Office Pro A3. Für Format A3. Mit integrierter Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts. An der Vorderseite oben mit Tastenfeld für die Einstellungen. Mit LED-Bereitschaftsanz...
Leitz Laminiergerät iLAM Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nac...
Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die besonders kurze Aufheizzeit ab 30 bzw. 40 Sekunden gewährleistet einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit e...
Das LMG Premium Laminierset - Für ausgesprochen geniale Ergebnisse! Auch Sie haben keine Lust auf unangenehme Überraschungen. Wenn Sie dringend laminieren müssen, muss Ihre Maschine zuverlässig fun...
Laminiergerät Dahle 70303. Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierun, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 40 Sekunden...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 7000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Min...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise,Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3 Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit Heiß- und Kaltlaminieren Formate...
Der neue Multilam von LMG vereint alles in sich, was ein Laminator der Neuzeit besitzen muss. Das Laminiergerät ist ausgestattet mit einem Profi-Hebelschneider sowie Eckenrunder. MAXIMALE BEDIENFRE...
Leitz Laminiergerät iLAM Touch Turbo Pro A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgeb...
Leitz Laminiergerät iLAM Home A3. Für Format A3. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte D...
pavo Laminiergerät Alaska Swift, DIN A3, schwarz / weiß Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 4 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 50...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensor...
Heiß- und Kaltlaminieren - Formate bis zu DIN A3 möglich, Laminierbreite: 330 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 1...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 340 mm (A3) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min, Silikonwalzen, Aufheizzeit: ...
GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik. Für Format A3. Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt ! Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken. Bis zu 98% Zeitersparnis. Ohne das Lamini...
für die professionelle Anwendung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen · einfache Bedienung mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwe...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · einfache Bedienung über das Touch Panel mit nur einem Fingertipp · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei von...
Laminiergerät mit zwei Heizwalzen für Formate bis DIN A3 (Arbeitsbreite 320 mm), INKLUSIVE 5 Folien (Laminiertaschen) in DIN A3 (80 Mikron) Geeignet für Heißlamination von 80 - 125 Mikron Folienstä...
Laminiergerät A3 Dahle 70103. Verwendung für Papierformate: für Format A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max. 2x125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheize...
A3 Laminator Prolamic HR 330 D Zur Technik: Die Geräte der Prolamic HR-Serie laminieren Formate bis zu DIN A2 im Heiß- und Kaltlaminierverfahren. Die Besonderheit der Serie liegt in der intelligent...
Laminiergerät Spectra, für Papierformat A3, Laminierart (heiß/kalt) Heißlaminierung Laminiergerät für die Verwendung zu Hause oder im Heimbüro. Das Gerät ist bereits nach 4 Minuten Aufwärmzeit lami...
GBC Laminiergerät ProSeries 3600. Für Format A3. Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Rollenrücklauffunktion verhindert Foli...
DIN A3 Laminator mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Dieser Taschenlaminator eignet sich sehr gut für den einfachen Einsatzbereich. Eine solide Verarbeitung sowie eine einfache Handhabung zeichnen...
Hohe Bedienfreundlichkeit - Einfach - Sicher - stabil Schnelles Gerät BIS DIN A3 Das beste Laminiergerät der Preisklasse wurde entwickelt um den perfekten Spagat zwischen Qualität und Schnelligkei...