Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik, A3, 75-125 Micron, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-4410011
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410011
EAN/GTIN:
     5028252597302
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik. Für Format A3. Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt ! Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken. Bis zu 98% Zeitersparnis. Ohne das Laminiergut in einzelne Folien einlegen zu müssen, laminiert das Gerät automatisch bis zu 30 Blatt DIN A4 (60 bis 120 g/qm). Mit automatischer Papierausrichtung. Mit 4 Laufrollen, davon 2 von innen beheizt. Manueller Laminiermodus für schweres Papier (120 bis 250 g/qm) oder Dokumente mit nicht standardmäßigen Formaten. Intuitives Bedienfeld ermöglicht einfaches Umschalten zwischen automatischem und manuellem Modus. Mit akustischer und optischer Kontrollleuchte für den Kassettenwechsel. Automatische Erkennung der Folienstärke. Patentiertes Kassettensystem mit automatischem Einzug lässt sich schnell und einfach einlegen. Der Einzug startet automatisch nach dem Aufheizen. Mit optischen Sensoren für eine präzise Dokumentenüberwachung. Mit nur einem Schneidvorgang wird Folienabfall zwischen den Blättern vermieden. Präzise Ränder mit einer Genauigkeit von 2mm. Mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige. Mit Abschaltautomatik nach 15 Minuten. Mit akustischem Warnton bei Stau im Gerät. Lieferung inklusive einer Laminierfilm Kassette 75 Micron und separatem Eckenschneider. Folienstärke: 75-125 Micron. Geschwindigkeit: bei 75mic = 700 mm/Minute, bei 100mic = 670 mm/Minute, bei 125mic = 650 mm/Minute . Vorheizzeit: bei 75mic = 3 Minuten, bei 100mic = 3,5 Minuten, bei 125mic = 4 Minuten. Temperatur: fest. Maximale Breite: 297 mm. Maximale Laminierdicke: 0,25 mm. Gewicht: 11,6 kg. Format: 580 x 250 x 440 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4
Ausführung der Temperaturregelung:
Microcontroller
Tiefe:
440
Breite:
580
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
250
Masse (Gewicht):
11,6
Farbe:
schwarz/grau
Laminiergeschwindigkeit:
650
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
empf. Stärke der Folie:
125
max. Breite des zugeführten Materials:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne das Laminiergut in einzelne Folien einlegen zu müssen, laminiert das Gerät automatisch bis zu 30 Blatt DIN A4. Bis zu 98% Zeitersparnis. 4 Rollen, 2 davon beheitz. Automatische Erkennung von Folienstärke und Kassettenende. Inkl.Kassette 75mic.
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4410027
ab € 45,25*
Sonstiges
GBC
4410028
ab € 44,54*
Sonstiges
GBC
4410024
ab € 56,81*
Sonstiges
GBC
4410025
ab € 56,60*
Sonstiges
GBC
4410023
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.