| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20860082 Herst.-Nr.: 5721501 EAN/GTIN: 50043859667777 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Laminierungbreite | 320 mm | | Vorwärmzeit | 1 min | | Laminierungsgeschwindigkeit | 600 mm/min | | Maximale Dicke des Dokumentes | 0.175 mm | | Eingebautes Display | Ja | | Anzahl der Rollen | 4 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84729080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 515 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminator a3, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät fellowes |
| | |
| |