Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie LA 300 A3 400 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie LA 300 A3 400 mm/min Weiß
Genie LA 300 A3 400 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79750796
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12509
EAN/GTIN:
     4015468125093
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät mit zwei Heizwalzen für Formate bis DIN A3 (Arbeitsbreite 320 mm), INKLUSIVE 5 Folien (Laminiertaschen) in DIN A3 (80 Mikron) Geeignet für Heißlamination von 80 - 125 Mikron Folienstärke, mit kurzer Aufwärmzeit von ca. 3 Minuten Zwei LED-Lampen zeigen den Betriebsmodus an (Power / Ready), das Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz (automatische Abschaltung) und eine ABS-Funktion zur Folienstaubeseitigung und Freigabe der Rollen. Lamination von Fotos, Dokumenten und anderen Papieren in hervorragender Qualität! Der Laminator versiegelt Ihre Dokumente durch das verschweißen der Folie mit dem Papier auf der gesamten Fläche, somit fälschungssicher und durch äußere Einflüsse geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Lieferumfang
Anzahl der Laminiergerätetaschen
5
Merkmale
Vorwärmzeit
3 min
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Format
A3
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.