Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 B.330mm 1000 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt RENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000486755
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     343401600
EAN/GTIN:
     4029126555269
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
für die professionelle Anwendung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen · einfache Bedienung mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt, IQ auto run (Automatische Folien Erkennung) · Antistau - und Anti Jam und Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · für Kalt-und Heißlaminieren · Laminierfolien bis 250 µm · Vorheizzeit ca. 50 sec.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Breite:
330 mm
Geschwindigkeit:
1000 mm/min
Marke:
RENZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 264,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,25*
€ 264,92*
Frei Haus
ab € 228,47*
€ 273,72*
72 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,29*
€ 283,62*
€ 2,95*
ab € 241,46*
€ 287,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.