Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Laminiergerät ProSeries 3600, A3, 38-250 Micron, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1703600
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1703600
EAN/GTIN:
     5028252512381
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät ProSeries 3600. Für Format A3. Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit 6 Laufrollen. Mit Transporthülle für unregelmäßig geformte Dokumente und Nichtstandardmedien. Folienstärke: 38-250 Micron. Geschwindigkeit: 9 variable Einstellungen, 1485 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 6 Minuten. Temperatur: variabel. Maximale Breite: 330 mm. Maximale Laminierdicke: 3 mm. Leistungsaufnahme: 600 Watt. Gewicht: 13 kg. Format: 540 x 112 x 271 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Laminiergeschwindigkeit:
1485
Tiefe:
271
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Farbe:
silber
Höhe:
112
empf. Stärke der Folie:
250
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Rollenrücklauffunktion. Mit 6 Laufrollen. Transporthülle für unregelmäßig geformte Dokumente und Nichtstandardmedien.
Verwendung für Papierformate:
A3
max. Breite des zugeführten Materials:
330
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
erforderliche Dauer des Vorheizens:
6
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite:
540
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,62*
€ 1.169,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,38*
€ 1.152,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,70*
€ 1.140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,00*
€ 1.129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,34*
€ 1.116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,51*
€ 1.109,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
33950
ab € 21,49*
Sonstiges
Leitz
33819
ab € 13,91*
Sonstiges
Leitz
74850000
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.