Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet....
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Q...
racon premium AIR - Airlaid Handtuchrollen Die höchste Qualitätsstufe bieten die hochwertigen und leistungsstärken racon premium Produkte für anspruchsvolle Anwender. Produktinformationen zu den H...
Hochwertige Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, weiß Hohe Kapazität mit 1000 Blatt/Rolle Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
Tork 290059 Matic extra-langes Rollenhandtuch Universal 1-lagig für Spendersystem H1 TORK® 290059 Matic® extra-langes Rollenhandtuch Die TORK® Matic® Rollenhandtücher sind Ideal für große Waschräum...
Rollenhandtuch SCOTT® 6667 1-lagig weiß L304ca.mxB200ca.mm KT=6 RollenHandtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kostene...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität un...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz- Control extrastarke Papierhandtücher in Rollen...
Rollenhandtuch Scott® Control™ 1-lagig weiß L ca.165mxB ca.198mm 6 Rollen/KT weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrol...
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck-Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und...
umweltfreundlich, da 100 % Recyclingpapier 1-lagig, geprägte Oberfläche Innenabwicklung, mit Hülse Rollenbreite: 20 cm 2 Größen: 220 oder 120 Laufmeter passende Handtuchrollenspender gleich dazu be...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatib...
Hochwertige Mehrzweckrolle für den täglichen Bedarf Ideal zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, naturweiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffr...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380 x 235mm Anzahl der Schichten = 1 Blattanzahl = 1500 Handelsname = WypAll WypAll ® L10 Extra Wiper Roll 7140 - Große Rolle Wischpapier - 1 blaue Rolle x...
Scott Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiz...
1-lagige Einmal-Rollenhandtuch · mit Airflex™-Technologie: Papiertücher bleiben auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest, kein Aufreissen oder Aufweichen · hautfreundlich und für häufiges Händ...
extrastarkes Handtuchpapier, speziell für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollsten Umgebungen · zertifiziert sind für den Lebensmittelkontakt, ideal für geschäftige Büros, G...
Eine hygienische Lösung, basierend auf saugfähigem Faser-Recyclingpapier, für effektives Trocknen 1-lagig, naturweiß Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben Keine Verschwendung, das...
Papierhandtuchrolle MIDI perforiert 1 lagig, weißlich Paperhandtücher sind eine besonders beliebte und hygienische Lösung um Hände zu trocknen. Papierhandtuchrolle, weißlich, 1-lagig 100 % Recyclin...
Handtuchrolle Katrin S plus, 1-lagig, hochweiß, 110 m, 20,5 cm x 110 m, ohne HülseKarin S plus, Handtuchrolle Centerfeed Hochwertiges, weiches Rollenhandtuch. Hygienisch, saugstark und reißfest. Oh...
Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffr...
Scott 6667 Slimroll™ Papierhandtücher (L x B) 304 m x 20 cm Weiß 1824 m Scott Handtuchrolle Slimroll 6667 20cmx304m weiß 6 St./Pack. Verwendung für Produkt: AQUARIUS* Handtuchspender 6959, KIMBERLY...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
Handtuchrolle "Kirchner ÖKO" für Midi-Box Handtuchrolle aus Umweltpapier für Midi-BoxEinsatzbereiche: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Kranke...
Fripa Handtuchrolle, 1-lagig, hochweiß, 137 m Tissue, 100% Recycling, nicht perforiert, Breite: 203 mm, Länge: 137 m, Innendurchmesser: 40 mm, für fripa-Spender 2340037 (5512001) Die Abbildung zeig...
Kimberly-Clark Rollenhandtücher SCOTT® Performance, 6665, weiß, 1-lagig, 6 Rollen à 200 m Papierhandtücher für ein zuverlässiges tägliches Abtrocknen der HändeTechnische Daten: Farbe: weiß Anzahl V...
racon premium AIR - Airlaid Handtuchrollen Die höchste Qualitätsstufe bieten die hochwertigen und leistungsstärken racon premium Produkte für anspruchsvolle Anwender. Produktinformationen zu den H...
passendes Handtuchpapier, 1-lagig 230 m, mit Adapter, 6 Rollen/VE HINWEIS: Diese Rolle passt nur auf die Spender die Sie bei uns erwerben oder erworben haben. Das weiße Adapterstück er Rolle ist nu...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus 100% Recyclingfaser, ist 1-lagig und perforiert. Diese Papierhandtuchrolle ist mit einer Hülse zur Innenabwicklung versehen. Das verwendete Papierhandtuch i...
Scott Performance-Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Die Rollen bieten eine hohe Kapazität und e...
Papierhandtuchrolle MIDI 20cm 1 lagig, weißlich Paperhandtücher sind eine besonders beliebte und hygienische Lösung um Hände zu trocknen. Papierhandtuchrolle, weißlich, 1-lagig 100 % Recyclingpapie...
Handtuchrolle aus Zellstoff für Mini-BoxEinsatzbereiche: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Krankenhaus, Sonnenstudios, Laborbereich, Arztpraxe...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus 100% Recyclingfaser, ist 1-lagig und perforiert. Diese Papierhandtuchrolle ist mit einer Hülse zur Innenabwicklung versehen. Das verwendete Papierhandtuch i...
Das Papierhandtuch auf Rolle besteht aus Papier, ist 1-lagig und geprägt. Diese Papierhandtuchrolle ist zur Innenabwicklung für alle gängigen Spender geeignet. Das verwendete Papierhandtuch ist ang...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Essential™ Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei...
Die Tork Matic® extralangen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eignen...