Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centerfeed Handtuchrolle 1-lagig Eco Midi, naturweiß, 19,0 cm x 300m, 6 Rollen/VE, Recycling


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Eco Midi Centerfeed Handtuchrolle, 1-lagig, weiß, 19,0 cm x 300m, 6 Rollen / VE, Recycling
Produktabbildung - Eco Midi Centerfeed Handtuchrolle, 1-lagig, weiß, 19,0 cm x 300m, 6 Rollen / VE, Recycling
Artikel-Nr.:
     4157-200435
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200435
EAN/GTIN:
     4260476050459
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Standard Handtuchrolle, Eco Midi naturweiß, 19,0 cm x 300,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
19,0 cm x 300 m cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
44 VE
Grammatur:
1 x 20,0 g/m²
Rollendurchmesser:
20 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,63334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 24,08*
Zubehör
Elos
990050
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.