Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 317040 Papiertuch 300 m 857 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wepa 317040 Papiertuch 300 m 857 Blätter Weiß
Wepa 317040 Papiertuch 300 m 857 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331968
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     317040
EAN/GTIN:
     4000735826711
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die Innenabwicklungs-/Centerfeed-Rollen von WEPA Professional: Hohe Weiße, hohe Festigkeit und Saugkraft ‒ eben typisch WEPA comfort
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
300 m
Durchmesser
200 mm
Kerndurchmesser
60 mm
Merkmale
Blätteranzahl
857 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,25*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,86834*
€ 5,79332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82834*
€ 4,55572
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA
331000
€ 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.