Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-35330
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290059
EAN/GTIN:
     07322540661774
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die Tork Matic® extralangen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, der für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz entworfen wurde und einfach zu warten ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
280 m
Breite
210 mm
Durchmesser
190 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Gewicht
1822.8 g
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
11700 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,72*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
551000
€ 102,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.