| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-200428 Herst.-Nr.: 200428 EAN/GTIN: 4260476050442 |
| | |
|
| | |
| Pure Mini Centerfeed Handtuchrolle Innenwicklung, weiß, 19,0 cm x 120,0 m, ca. 480 Blatt, 1-lagig, 12 Rollen/VE, 44 VE/Palette Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 19,0 cm x 120,0 m cm | Lagenanzahl: | 1 Lage | Rollen/VE: | 12 Rollen | Unterverpackung: | ca. 480 Blatt/Rolle | VE/Palette: | 44 VE | Grammatur: | 1 x 25 g/m² | Rollendurchmesser: | 14 cm | Material: | Zellstoff | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle |
| | |
| |