Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-082, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-082, hochweiss
Handtuchrolle AG-082, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-082
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-082
EAN/GTIN:
     4260038110713
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-082, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,58834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,43*
€ 55,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,86*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,74*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.