Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle S 100 m 1-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-64427
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     64427
EAN/GTIN:
     6414301064427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle für tägliches Trocknen 1-lagig, weiß Große Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
1
Länge Rolle [m]:
100,05
Rollen Ø [mm]:
140
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
230
Blätter pro Rollen:
435
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
12
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
12
Anzahl CP pro Palette:
480
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2210
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Micro
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,516 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,231 kg
Gesamtgewicht der Palette:
275,637 kg
Länge der CP [mm]:
140 mm
Breite der CP [mm]:
140 mm
Höhe der CP [mm]:
205 mm
Länge der VE [mm]:
560 mm
Breite der VE [mm]:
420 mm
Höhe der VE [mm]:
206 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2210 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
39,1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 2,65917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.