Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchrolle Innenabwicklung Zellstoff 1-lagig DM 19cm weiß VE=6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierhandtuchrolle Innenabwicklung Zellstoff 1-lagig DM 19cm weiß VE=6 Rollen
Papierhandtuchrolle Innenabwicklung Zellstoff 1-lagig DM 19cm weiß VE=6 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ30410
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     30410
EAN/GTIN:
     4015544304107
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • 100% Zellstoff
  • mit Hülse
  • Größe: ca. 234 m x 20 cm
  • Innenabwicklung
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
5.3000 kg
Farbe:
weiß
Marke:
HygoStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
6 Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,69834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
30411
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.