Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Papierhandtücher Rollenspender 7375 – 1 x Papiertuchspender, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-7375010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Papierhandtücher Rollenspender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Die „Restrollenfunktion“ dieses Papiertuchrollenspenders sorgt für kontinuierlichen Nachschub und ist damit ideal für stark frequentierte Waschräume, in denen Konsistenz gefragt ist. Dieser kompakte Papierhandtücher Rollenspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Der Aquarius Papierhandtücher Rollenspender bietet fortschrittlichen Schutz vor Kreuzkontamination und ist der hygienischste Spender auf dem Markt. Der Papiertuchrollenspender ermöglicht kontrollierte Einzelblattentnahme, sodass nur das jeweils verwendete Blatt berührt wird. Dadurch wird das Kontaminationsrisiko reduziert. Die Einzelblattentnahme trägt außerdem zur Abfallreduzierung und zur Senkung der Kosten bei. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der weiße Aquarius Papierhandtücher Rollenspender ist auch in Schwarz (Art.-Nr. 7376) und in der Version Slimroll (Weiß 7955, Schwarz 7956) für alle Waschräume erhältlich. Die Abmessungen dieses Papiertuchspenders betragen 37,4 cm (H) x 29,7 cm (B) x 24,8 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Rollenhandtüchern der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6780, 6620, 6691, 6692 und auch kompatibel mit: 6626. 1 x Aquarius Rollenhandtuchspender – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
26.5 cm
Länge:
31.8 cm
Breite:
42.8 cm
Gewicht:
3.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchrollen, falthandtuchspender kimberly-clark, Aquarius, Spender, 7375, 07375010, Papierhandtücher Rollenspender, Kimberly-Clark Spender, Papierhandtuch-Spender, Papiertuchspender, Spender für Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher-Rollenspender, Papierhandtuch-Rollenspender, Papierrollenspender, hygienische Spender, Waschraumspender, Reinigungsspender, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Sauberkeit in Waschräumen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.