Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-V040B.20FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-V0 aus hochwertigem PET, mit erhöhtem Brandschutz (V0). Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Sc...
Länge - metrisch: - Produktpalette: RayBraid Ray 90 Länge - imperial: - Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch Innendurchmesser: 6 mm SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Schlauchmaterial: Verzinntes Kupfer...
Glasfaser-Schlauch NW=19mm 336-019-2Schützen Sie ihre Leitungen vor Beschädigungen und schaffen Sie gleichzeitig Ordnung durch bündeln mehrere Leitungen mit Anamet Glasfaser-Schlauch 336-019-2.
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-CC40B.20FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-CC aus hochwertigem PET. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Sch...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-V010B.50FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-V0 aus hochwertigem PET, mit erhöhtem Brandschutz (V0). Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Sc...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01389, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-CC45B.20FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-CC aus hochwertigem PET. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Sch...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC06B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01385, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...