Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC12B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-CC45B.20FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-CC aus hochwertigem PET. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Sch...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-V050B.20FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-V0 aus hochwertigem PET, mit erhöhtem Brandschutz (V0). Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Sc...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01386, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=29 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Länge - metrisch: - Produktpalette: RayBraid Ray 90 Länge - imperial: - Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch Innendurchmesser: 30 mm SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Schlauchmaterial: Verzinntes Kupfe...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC14B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-V015B.50FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-V0 aus hochwertigem PET, mit erhöhtem Brandschutz (V0). Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Sc...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC06B.50FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01391, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=32 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...