Kabelstrumpf, Typ=HEGPETFRX03-PET-BK, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kabeldurchmesser min.=2...
Kabelstrumpf, Typ=6681258, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=20 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Br...