Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC25B.25FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelstrumpf, Typ=6681236, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=16 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=25.6 mm...
Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC50B.20FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden...
Kabelstrumpf, Typ=1797022, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=25 mm, Hülsenlänge=10 m, Kabeldurchmesser max.=34 mm, Kabeldurchmesser min.=18 mm, Bra...
Kabelstrumpf, Typ=6681223, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=2 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=3.2 mm, ...