Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 16mm, PET, Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406187
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01389, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig Selbstverlöschend, Erweiterbar=Ja, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Orange, Hülsenmaterial=PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.