Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC06B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15068193
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4850200605
EAN/GTIN:
     4049504217398
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch

Geflechtschlauch schwarz, Polyamid BPA66-CC06B.50

FIPJACK® Polyamid-Geflechtschlauch BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Scheren ermöglicht. Er dient zur Bündelung von Kabel und bietet Schutz gegen Abrieb.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,91*
€ 46,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,325*
€ 46,675*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,52*
€ 50,81*
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 51,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.