Kabelstrumpf, Typ=6681226, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=2.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=1 m, Kabeldurchmesser max.=6.4 mm, ...
Kabelstrumpf, Typ=398852, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Bra...
TRU COMPONENTS 1570910 BS1000-FR3 Geflechtschlauch Schwarz PET 12.70 bis 12.70 mm Meterware Geflechtschlauch flammgeschützt,grobes Geflecht Selbstschließender Geflechtschlauch zur einfachen nachträ...
Kabelstrumpf, Typ=1797013, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=10 mm, Hülsenlänge=15 m, Kabeldurchmesser max.=15 mm, Kabeldurchmesser min.=7 mm, Bran...