Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RAY-90-6.0 GEFLECHTSCHL. ROHR KUPFER VERZINNT 6MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236126
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-90-6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Länge - metrisch: -
  • Produktpalette: RayBraid Ray 90
  • Länge - imperial: -
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Schlauchmaterial: Verzinntes Kupfergeflecht
  • Schlauchfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch te connectivity, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAY-90-6.0, 3236126, 323-6126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 743,92*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 7,4392* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.073,05*
    € 1.276,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.046,50*
    € 1.245,34
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 912,42*
    € 1.085,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 776,17*
    € 923,64
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 743,92*
    € 885,26
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.