Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Kupfer verzinnt , NW 20, 16 - 27mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55898188
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14050701125
EAN/GTIN:
     4025113263551
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch

Geflechtschlauch Kupfer verzinnt , NW 20, 16 - 27mm

Geflechtschlauch HG-CU, 10 Meter Packung aus verzinnten Kupferdrähten, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: verzinnter Kupferdraht, weitere Werkstoffe auf Anfrage Temperaturbereich: -50°C...+250°C Eigenschaften: axial aufstauchbar / leichtes Einziehen von Kabeln / durch Strecken stramm aufzubringen / Schutz vor heißen Spänen / gute Abschirmeigenschaften / Abschirmfaktor bis 30 MHz nach EN 50289-1-6 bis zu 89 dB Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EMV Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
16..27 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
Silber
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..250 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 10 m, Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 142,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 125,20*
€ 154,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 140,14*
€ 173,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 142,19*
€ 169,2061
pro Meter
ab 500 Meter
€ 125,72*
€ 149,6068
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.421,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.