Produktpalette: - Länge - metrisch: 30.5 m Länge - imperial: 100 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Innendurchmesser: - Schlauchmaterial: Kupfer, verzinnt Schlauc...
Geflechtschlauch, Ø 20 mm, PET, schwarz, 5 m Die flexiblen Polyester Geflechtschläuche dienen zur Bündelung und dem Schutz von Leitungen und Kabeln im Automobilbereich, Maschinenbau in Schaltschrän...
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Dehnbar Diese...
InLine® Kabel Gewebeschlauch mit Polyestergeflechtmantel, selbstverschließend in schwarz.Die Kombination aus gewebtem Polypropylen (PP) als Mantel und einem Polyestergewebeschlauch innen, macht die...
Kurzbeschreibung Dieser Geflechtschlauch von Delock wird aus speziellen Aramid Fasern hergestellt und verfügt über eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit und Abriebbeständigkeit ...
Unser expandierter Geflechtschlauch aus Polyester (PET) kombiniert hervorragende Flexibilität, Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit. Der Schlauch kann durch ein Zusammenschieben in Längsrichtung...
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Dehnbar Diese...
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Selbstschließ...
Werkstoff: PET (extrem belastbar) Besonderheiten: flammhemmend, halogenfrei Betriebstemperatur min.: -40 °C Betriebstemperatur max.: +150 °C Geflechtschläuche bieten einen hervorragenden mechanisch...
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Selbstschließ...
Glasfaser-Schlauch NW=44mm 336-644-1Thermojacket ist ein geflochtener Glasfaserschlauch mit einer acrylgesättigten Beschichtung, die dem Produkt Stabilität und Abriebfestigkeit verleiht und möglich...